Becker & Co. Kunststoffsack 2,5m3 125µm transp. 1250/850x2600mm 10St./VE

Artikelnummer: Z00064771
EAN: 4054773016870
Herstellernummer: 9000466522
Becker & Co. Kunststoffsack 2,5m3 125µm transp. 1250/850x2600mm 10St./VE
Inkl. Steuern: 59,40 € VE 1 Karton Netto 49,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparent · für Styropor- und Folien-Abfälle · mit Aufdruck „Sammelsack“ · aus Hochdruckpolyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe transparent
Breite (mm) 1250/850
Material LD-PE
Stärke 125 Mikrometer (Mikron)
Inhalt je Karton 10 Stück
Länge 2600 Millimeter
Inhalt 2500 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen