Becker & Co. Kunststoffsack 240l 100µm grau 650/550x1350mm 50St./VE

Lieferung in 1 Werktag.

32,46 €

Netto 27,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Material LD-PE
Inhalt 240 Liter
Breite (mm) 650/550
Stärke 100 Mikrometer (Mikron)
für Behälter 240 Liter
Inhalt je Karton 50 Stück
Länge 1350 Millimeter
Farbe grau
Alle technische daten

Produktbeschreibung

passend für Müllgroßbehälter 120 l und 240 l, Art.-Nr. 90 00 466 115 - 90 00 466 129 und für Styropor-Abfallsammler · Material Hochdruckpolyethylen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben