Deiss Kunststoffsack f. Abfallsammler Styropor 60 my 900/600x1800mm transparent 950 l

Artikelnummer: Z00064775
EAN: 4054773016900
Herstellernummer: 99095
Deiss Kunststoffsack f. Abfallsammler Styropor 60 my 900/600x1800mm transparent 950 l
Brutto Set-Preis 26,57 € Netto 22,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

transparent · passend für Styropor-Abfallsammler

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material LD-PE
Farbe transparent
Länge 1800 Millimeter
Stärke 60 Mikrometer (Mikron)
Inhalt 950 Liter
Breite (mm) 900/600
Inhalt je Karton 20 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]