Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MUELLER Storagebox "ZickZack" 30 x 30 cm

Artikelnummer
Z19830796
EAN
4021822004577
Herstellernummer
88889D
Marke
MUELLER
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
11,57 € 9,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19830796
EAN
4021822004577
Herstellernummer
88889D
Marke
MUELLER

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BezeichnungDesign "ZickZack"
Breite300.000 Millimeter
Bruttobreite315.000 Millimeter
Bruttogewicht.905 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge319.000 Millimeter
Bruttovolumen.005 Kubikmeter
EGUFER-Nummer555054
Farberosé
Gewicht.900 Kilogramm
Größe30x30x29 cm
Höhe290.000 Millimeter
Internet BildunterschriftStoragebox "ZickZack" 30 x 30 cm
Länge300.000 Millimeter
Maße30x30x29 cm
SeriennameZick
Werks-Nr.88889D
Zolltarifnummer46021990
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

MUELLER
Storagebox "ZickZack" 30 x 30 cm

  • mit Deckel
  • faltbar
  • Groundwood bedruckt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account