Kunststoffsack 100µm grau 650/550x1600mm 50St./VE

Artikelnummer: Z00064777
EAN: 4054773016924
Herstellernummer: 9000466540
Kunststoffsack 100µm grau 650/550x1600mm 50St./VE
Inkl. Steuern: 49,34 € VE 1 Karton Netto 41,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Farbe grau · LD-PE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stärke (µm) 100
Farbe Grau
Breite (mm) 650/550
Länge (mm) 1600
Inhalt je Karton (St.) 50
Inhalt (l) 400
Material LD-PE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen