Abfallbehälter D.315xH492 Stahlb.30l grau mit Flammlöschkopf,feuerhemmend

Artikelnummer: Z00064856
EAN: 8710968457717
Herstellernummer: 330610
DURABLE
Abfallbehälter D.315xH492 Stahlb.30l grau mit Flammlöschkopf,feuerhemmend
Inkl. Steuern: 42,60 € VE 1 Stück Netto 35,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

feuerhemmend · aus Metall · Korpus und Löschkopf mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung · der Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flamme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Höhe (mm) 492
Inhalt (l) 30
Material Metall
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen