Abfallbehälter D.375xH662 Stahlb.60l grau mit Flammlöschkopf,feuerhemmend

Artikelnummer: Z00064858
EAN: 8710968213917
Herstellernummer: 330710
Abfallbehälter D.375xH662 Stahlb.60l grau mit Flammlöschkopf,feuerhemmend
Inkl. Steuern: 62,21 € VE 1 Stück Netto 52,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

feuerhemmend · aus Metall · Korpus und Löschkopf mit kratzfester Epoxidharz-Beschichtung · der Flammenlöschkopf unterbricht die Sauerstoffzufuhr und erstickt die Flamme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 662
Farbe grau
Material Metall
Inhalt 60 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen