DURABLE DURABLE Abfallbehälter DURABIN/1800496221, B555xH615xT285mm, schwarz RC, Inh.60l

Artikelnummer: Z00015922
EAN: 7318080496754
Herstellernummer: 1800496221
DURABLE DURABLE Abfallbehälter DURABIN/1800496221, B555xH615xT285mm, schwarz RC, Inh.60l
Brutto Set-Preis 31,63 € Netto 26,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rechteckform • Tragegriffe für einfachen Transport • Maße: B 555 x H 615 x T 285 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz recycled
Format B 555 x H 615 x T 285 mm
Inhalt 60 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]