DURABLE Abfallbehälter DURABIN Flip / 1809798010, B366xH747xT320mm, weiß, 40l

Artikelnummer: Z00017615
EAN: 17318089798016
Herstellernummer: 1809798010
DURABLE Abfallbehälter DURABIN Flip / 1809798010, B366xH747xT320mm, weiß, 40l
Inkl. Steuern: 35,47 € VE 1 Stück Netto 29,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Deckel • schwenkbare Einwurfklappe • Fassungsvermögen: 40 Liter • Lebensmittelecht • Maße: B36,6xH74,7xT32,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 366 x H 747 x T 320 mm
Farbe weiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen