DURABLE DURABLE Abfalltonne DURABIN 90/ 1800474050, B510 x H487 x T630 mm, grau, 90 l

Artikelnummer: Z00015930
EAN: 7318080474059
Herstellernummer: 1800474050
DURABLE DURABLE Abfalltonne DURABIN 90/ 1800474050, B510 x H487 x T630 mm, grau, 90 l
Inkl. Steuern: 37,09 € VE 1 Stück Netto 31,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• in quadratischer Form • Fassungsvermögen 90 Liter • mit Tragegriffen für einfachen Transport • Maße: 510 x 487 x 630 mm (B x H x T)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 510 x H 487 x T 630 mm
Farbe grau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen