DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund/ 3330-01, Ø 26 x H 62 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00021797
EAN: 8710968203413
Herstellernummer: 3330-01
DURABLE Papierkorb Metall mit Ascher rund/ 3330-01, Ø 26 x H 62 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 86,17 € VE 1 Stück Netto 72,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 17 Liter-Metall-Papierkorb mit 2 Liter-Ascher • für den Einsatz im Innen- oder geschützten Außenbereich • Papierkorb mit herausnehmenbarem Zinkeinsatz • Ascher aus Aluminium mit Drahteinsatz inkl. 1,5 kg Sandfüllung • Maße entnehmbarer Ascher: Ø 240 x H 60 mm • Papieröffnung: B 190 x H 125 mm • innerer Behälter: Ø 220 x H 380 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format Ø 26 x H 62 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen