DURABLE Standascher D.250xH630mm silber m.Flammlöschkopf u. verz.Inneneinsatz

Artikelnummer: Z00064846
EAN: 8710968251513
Herstellernummer: 333223
DURABLE Standascher D.250xH630mm silber m.Flammlöschkopf u. verz.Inneneinsatz
Inkl. Steuern: 88,85 € VE 1 Stück Netto 74,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Flammenlöschkopf · aus Metall mit verzinktem Innenbehälter · mit herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwürföffnung mit Kantenschutz · herausnehmbarer Inneneinmer · Inhalt 25 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Inhalt 25 Liter
Höhe (mm) 630
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen