Standascher D.260xH620mm schwarz verz.Inneneinsatz Aschereinsatz Alu Sieb verz

Artikelnummer: Z00064845
EAN: 8710968203413
Herstellernummer: 333001
Standascher D.260xH620mm schwarz verz.Inneneinsatz Aschereinsatz Alu Sieb verz
Inkl. Steuern: 82,87 € VE 1 Stück Netto 69,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus Metall mit verzinktem Innenbehälter · mit verzinktem Sieb und herausnehmbarem Aluminium-Aschereinsatz · Einwurföffnung mit Kantenschutz · inkl. 1,5 kg Sandfüllung · herausnehmbarer Inneneimer Inhalt 25 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Höhe (mm) 620
Inhalt (l) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen