Wertstoffsammler 60l grau H600xB280xT590mm

Artikelnummer: Z00064901
EAN: 7318080496051
Herstellernummer: 1800496050
Wertstoffsammler 60l grau H600xB280xT590mm
Inkl. Steuern: 33,02 € VE 1 Stück Netto 27,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Inhalt 60 l · für Müll- Wertstoffsammlung · aus stabilem Polypropylen (PP) · die farbigen Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 590
Gehäuse Farbe grau
Breite (mm) 280
Höhe (mm) 600
Inhalt (l) 60
Material Polypropylen
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen