Abfallsammler stationär Deckel rund gelb für 1x120l Säcke

Artikelnummer: Z00064743
EAN: 4025897800102
Herstellernummer: AS2009
Abfallsammler stationär Deckel rund gelb für 1x120l Säcke
Inkl. Steuern: 34,50 € VE 1 Stück Netto 28,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

robustes, schlagfestes Stahlrohrgestell, Oberfläche galvanisch verzinkt · Kunststoffdeckel mit Klemmring zur Sackbefestigung · mit farbigem Deckel zur Wertstofftrennung · Einwurföffnung-Ø 335 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Oberfläche verzinkt
Deckelfarbe gelb
für Anzahl Säcke 1 x 120 l
Gestell Stahl
Deckelform rund
Deckelausführung Kunststoff
Breite (mm) 530
Höhe (mm) 950
Tiefe (mm) 530
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen