Abfall-/Wertstoffsammler 60l grau Ku.L555xB285xH590mm

Artikelnummer: Z00064907
EAN: 4054773017143
Herstellernummer: 778013
Abfall-/Wertstoffsammler 60l grau Ku.L555xB285xH590mm
Inkl. Steuern: 27,92 € VE 1 Stück Netto 23,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Inhalt 60 l · aus stabilem Polyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 555
Farbe Grau
Breite (mm) 285
Höhe (mm) 590
Inhalt (l) 60
Material PE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen