Abfall-/Wertstoffsammler 90l grau Ku.L510xB485xH600mm

Artikelnummer: Z00064914
EAN: 4023122611424
Herstellernummer: 778023
Abfall-/Wertstoffsammler 90l grau Ku.L510xB485xH600mm
Inkl. Steuern: 41,09 € VE 1 Stück Netto 34,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Inhalt 90 l · aus stabilem Polyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 510
Farbe Grau
Breite (mm) 485
Höhe (mm) 600
Inhalt (l) 90
Material PE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen