Abfall-/Wertstoffsammler 90l rot Ku.L510xB485xH600mm

Artikelnummer: Z00064915
EAN: 4023122107507
Herstellernummer: 778024
Abfall-/Wertstoffsammler 90l rot Ku.L510xB485xH600mm
Inkl. Steuern: 39,21 € VE 1 Stück Netto 32,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Inhalt 90 l · aus stabilem Polyethylen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 600
Material PE
Tiefe (mm) 510
Farbe rot
Inhalt 90 Liter
Breite (mm) 485

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen