GRUBER Systeme Müllsackständer grau m.Deckel grün f.60/70l Säcke H800xB400xT400mm

Artikelnummer: Z00064735
EAN: 4054773016719
Herstellernummer: OE-ST700GELB
GRUBER Systeme Müllsackständer grau m.Deckel grün f.60/70l Säcke H800xB400xT400mm
Inkl. Steuern: 40,14 € VE 1 Stück Netto 33,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabiles Leichtmetallrohr, grau · komplett mit Halterung, Einspannrahmen zum Einspannen von 60-/70-l-Säcken · farbiger Klappdeckel · mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu einer Sammelstation verbunden werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 400
Deckelfarbe gelb
Gestell Leichtmetall
Breite (mm) 400
Höhe (mm) 800

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen