Müllsackständer grau m.Deckel grau Rahmen f.60/70l Säcke 800x400x400mm

Artikelnummer: Z00064734
EAN: 4054773016702
Herstellernummer: OE-ST700GRAU
Müllsackständer grau m.Deckel grau Rahmen f.60/70l Säcke 800x400x400mm
Inkl. Steuern: 43,64 € VE 1 Stück Netto 36,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stabiles Leichtmetallrohr, grau · komplett mit Halterung, Einspannrahmen zum Einspannen von 60-/70-l-Säcken · farbiger Klappdeckel · mit beiliegenden Verbindungsklemmen können mehrere Ständer zu einer Sammelstation verbunden werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 400
Deckelfarbe grau
Gestell Leichtmetall
Breite (mm) 400
Höhe (mm) 800
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen