Abfallsammler f.120l H1100xB500xT450mm m.extra großer Einwurfklappe grau,ABS Ku

Artikelnummer: Z00064784
EAN: 4007126091178
Herstellernummer: 0912-060
Abfallsammler f.120l H1100xB500xT450mm m.extra großer Einwurfklappe grau,ABS Ku
UVP: 195,16 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 115,43 € VE 1 Stück Netto 97,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit stabilem Müllsackhalter · für 120 l Säcke · aus ABS-Kunststoff, grau · Einsätzen und Entnahme der Müllsäcke durch öffnen der Fronttür · extragroße Einwurfklappe · Aufklebersets zur Mülltrennung liegen bei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 450
Farbe Grau
Gestell ABS-Kunststoff
Breite (mm) 500
Höhe (mm) 1100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen