Abfallsammler fahrbar 1x120l Inhalt H.1030xB.430xT.450mm Alu.-Gestell

Artikelnummer: Z00064782
EAN: 4007126091284
Herstellernummer: 0912-210
Abfallsammler fahrbar 1x120l Inhalt H.1030xB.430xT.450mm Alu.-Gestell
UVP: 63,07 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 42,34 € VE 1 Stück Netto 35,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stationär oder fahrbar · für 120-l-Abfallsäcke · Aluminiumgestell · Klappdeckel, Deckelrahmen (mit Gummiring zum fixieren der Säcke) und Bodenplatte aus Kunststoff grau · beliebig erweiterbar durch Clipsystem · inkl. Sticker · Ausführung fahrbar mit 4 Lenkrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 450
Deckelausführung Kunststoff
Deckelfarbe grau
Gestell Aluminium
für Säcke Inhalt (l) 120
Anzahl Abfallständer 1
Breite (mm) 430
Höhe (mm) 1030

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen