Abfallsammler stationär 3x120l H.970xB.1330xT.450mm Alu.-Gestell

Artikelnummer: Z00064781
EAN: 4007126093684
Herstellernummer: 0936-110
Hailo
Abfallsammler stationär 3x120l H.970xB.1330xT.450mm Alu.-Gestell
Inkl. Steuern: 84,31 € VE 1 Stück Netto 70,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

stationär oder fahrbar · für 120-l-Abfallsäcke · Aluminiumgestell · Klappdeckel, Deckelrahmen (mit Gummiring zum fixieren der Säcke) und Bodenplatte aus Kunststoff grau · beliebig erweiterbar durch Clipsystem · inkl. Sticker · Ausführung fahrbar mit 4 Lenkrollen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 450
Deckelausführung Kunststoff
Deckelfarbe grau
Gestell Aluminium
für Säcke Inhalt (l) 120
Anzahl Abfallständer 3
Breite (mm) 1330
Höhe (mm) 970
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen