Abfallsammler stehend 1080x330x490mm

Artikelnummer: Z00064783
EAN: 4007126091215
Herstellernummer: 0912-100
Hailo
Abfallsammler stehend 1080x330x490mm
Inkl. Steuern: 51,49 € VE 1 Stück Netto 43,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für 120 l Säcke · leichte Aluminium-Kunststoff-Konstruktion · fußbetätigte Öffnung, automatisches und gedämpftes Schließen · Abfallsäcke sind auch ohne Deckel immer verschlossen · inkl. farbiger Selbstklebefolien zur Müllsortierung sowie Montage- und Bedienungsanleitung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 490
Gestell Aluminium-Kunststoff
Breite (mm) 330
Höhe (mm) 1080
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen