Hailo Einbau-Abfallsammler 15 Liter Stahlblech weiß mit weißem Kunststoff-Deckel

Lieferung in 1 Werktag.

28,33 €

Netto 23,81 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gehäuse Stahlblech
Höhe (mm) 365
Deckelfarbe weiß
Inhalt 15 Liter
Breite (mm) 290
Farbe weiß
Tiefe (mm) 310
Deckelausführung Kunststoff
Höhe 365 Millimeter
Tiefe 310 Millimeter
Breite 290 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hailo Einbauabfallsammler 15 Liter VA rostfrei Kunststoff-Deckel (3555-001)
  • Inhalt 15 Liter
  • Der Abfallsammler kann in alle Unterschränke - auch Eckschränke mit Drehtür ab 400 mm Breite links oder rechts eingebaut werden
  • Sein Pluspunkt ist der zuverlässige, federlose Dreh-Kipp-Deckel, denn er kippt beim Öffnen der Tür automatisch nach hinten
  • Die Montage und auch Demontage ist problemlos
  • Maße:B.284 x T.320 x H.284 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
138,50 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben