Hailo Einbau-Abfallsammler 15 Liter Stahlblech, schwarzer Kunststoff-Deckel, für Schränke

Artikelnummer: Z00064637
EAN: 4007126355515
Herstellernummer: 3555-101
Hailo Einbau-Abfallsammler 15 Liter Stahlblech, schwarzer Kunststoff-Deckel, für Schränke
Inkl. Steuern: 33,19 € VE 1 Stück Netto 27,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hailo Einbauabfallsammler 15 Liter VA rostfrei Kunststoff-Deckel (3555-101)
  • Inhalt 15 Liter
  • Der Abfallsammler kann in alle Unterschränke - auch Eckschränke mit Drehtür ab 400 mm Breite links oder rechts eingebaut werden
  • Pluspunkt ist der zuverlässige, federlose Dreh-Kipp-Deckel, denn er kippt beim Öffnen der Tür automatisch nach hinten
  • Die Montage und auch Demontage ist problemlos
  • Maße:B.284 x T.320 x H.284 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 310
Deckelausführung Kunststoff
Deckelfarbe schwarz
Inhalt 15 Liter
Gehäuse Edelstahl rostfrei
Breite (mm) 290
Höhe (mm) 365

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen