Tretabfallsammler 26l Stahl silber H.660xD.260mm

Artikelnummer: Z00064647
EAN: 4007126052353
Herstellernummer: 0523-519
Hailo
Tretabfallsammler 26l Stahl silber H.660xD.260mm
Inkl. Steuern: 56,35 € VE 1 Stück Netto 47,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hailo TOPdesign 26

  • Gehäuse und Deckel aus korrosionsfestem, beschichtetem Stahlblech
  • Deckel schließt leise und geruchsdicht
  • Klappbarer Metall-Tragegriff
  • Innenliegende, hygienische Tretmechanik
  • Standfest durch breiten Bodenkranz
  • Inneneimer (26 l) verzinkt, mit Metall-Tragegriff
  • Gehäuse/Deckel: silber (ähnl. RAL 9022)


Technische Daten:

  • Volumen: 26 l
  • Höhe: 66 cm
  • Breite: 26 cm
  • Deckelöffnung per Fußpedal
  • Inneneimer verzinkt
  • Material: Stahlblech
  • Farbe: silber (ähnl. RAL 9022)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatz verzinkt
Farbe silber
Korpus Farbe silber
Höhe (mm) 660
Inhalt (l) 26
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen