Tretabfallsammler 4l Edelstahl H.280xD.180mm mit verz. Inneneimer

Artikelnummer: Z00064648
EAN: 4007126070715
Herstellernummer: 0704-032
Tretabfallsammler 4l Edelstahl H.280xD.180mm mit verz. Inneneimer
UVP: 54,74 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 35,66 € VE 1 Stück Netto 29,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse und Deckel Edelstahl · mit verzinktem Inneneimer · geräuscharmes Schließen des Deckels · große Standfläche mit drei Anit-Rutsch-Füßen · innenliegende Tretmechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatz verzinkt
Höhe (mm) 280
Inhalt (l) 4
Material Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen