Hailo Tretabfallsammler Stahlblech silber 2x11l, mit Kunststoff Inneneimer

Artikelnummer: Z00064653
EAN: 4007126622112
Herstellernummer: 0622-322
Hailo Tretabfallsammler Stahlblech silber 2x11l, mit Kunststoff Inneneimer
Inkl. Steuern: 38,00 € VE 1 Stück Netto 31,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Gehäuse Stahlblech, silber · Deckel Kunststoff, schwarz · mit Kunststoff-Inneneimer · breites Fußpedal aus schwarzem Kunststoff, innenliegende Tretmechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatz grün/braun
Breite (mm) 320
Höhe (mm) 440
Tiefe (mm) 250
Material Stahlblech
Inhalt 2 x 11 Liter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen