Tretabfallsammler Stahlblech silber 3x11l, mit Kunststoff Inneneimer

Artikelnummer: Z00064652
EAN: 4007126629968
Herstellernummer: 0633-222
Tretabfallsammler Stahlblech silber 3x11l, mit Kunststoff Inneneimer
Inkl. Steuern: 47,01 € VE 1 Stück Netto 39,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gehäuse Stahlblech, silber · Deckel Kunststoff, schwarz · mit Kunststoff-Inneneimer · breites Fußpedal aus schwarzem Kunststoff, innenliegende Tretmechanik

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 250
Einsatz grün/braun/gelb
Breite (mm) 470
Höhe (mm) 440
Inhalt (l) 3 x 11
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen