helit Abfallbehälter aus Kunststoff/ H2401005 weiß, Inh. 6 l

Artikelnummer: Z00021606
EAN: 04012086079739
Herstellernummer: H2401005
Helit
helit Abfallbehälter aus Kunststoff/ H2401005 weiß, Inh. 6 l
Inkl. Steuern: 12,17 € VE 1 Stück Netto 10,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Push-Einwurfklappe • aus Kunststoff (Polypropylen) • Durchmesser: 21,6 x Höhe 37,5cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Inhalt 6 l

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen