helit helit Abfallbehälter aus Metall/H2401405 Ø 360 x H 745 mm 50 l

Artikelnummer: Z00014379
EAN: 4012086091649
Herstellernummer: H2401405
helit helit Abfallbehälter aus Metall/H2401405 Ø 360 x H 745 mm 50 l
Inkl. Steuern: 94,96 € VE 1 Stück Netto 79,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit Push-Einwurfklappe aus Edelstahl • verzinkter Metall-Innenbehälter • Gummibodenring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format Ø 360 x H 745 mm
Inhalt 50 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen