helit helit Abfallbehälter Metall/H2401487 Ø 360xH 745mm 50 l mit Push-Einwurfklappe

Artikelnummer: Z00497950
EAN: 4012086061369
Herstellernummer: H2401487
helit helit Abfallbehälter Metall/H2401487 Ø 360xH 745mm 50 l mit Push-Einwurfklappe
Inkl. Steuern: 90,05 € VE 1 Stück Netto 75,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• mit Push-Einwurfklappe aus Edelstahl • verzinkter Metall-Innenbehälter • Gummibodenring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 50 l
Format Ø 360 x H 745 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen