helit Edelstahl-Abfallbehälter/H2401700 30 l Push

Artikelnummer: Z00497951
EAN: 04012086091656
Herstellernummer: H2401700
Helit
helit Edelstahl-Abfallbehälter/H2401700 30 l Push
Inkl. Steuern: 80,85 € VE 1 Stück Netto 67,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Push-Einwurfklappe • verzinkter Metall-Innenbehälter • Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden • Ø 30 cm x 65 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 30 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen