helit Edelstahl-Push-Tretabfallnehälter/H2405400 380 x H 890 mm 52 l Edelstahl

Artikelnummer: Z00497952
EAN: 4012086104943
Herstellernummer: H2405400
helit Edelstahl-Push-Tretabfallnehälter/H2405400 380 x H 890 mm 52 l Edelstahl
Inkl. Steuern: 137,80 € VE 1 Stück Netto 115,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• 52 Liter • Innenbehälter aus verzinktem Stahl • 2 Tragegriffe und Kunststoffsockel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 380 x H 890 mm
Inhalt 52 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen