helit Edelstahl-Tretabfallbehälter Design "Classic"/H2403500 12 l Edelstahl

Artikelnummer: Z00497944
EAN: 04012086104851
Herstellernummer: H2403500
helit Edelstahl-Tretabfallbehälter Design "Classic"/H2403500 12 l Edelstahl
Inkl. Steuern: 36,20 € VE 1 Stück Netto 30,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• mit leise schließendem Deckel • Innenbehälter aus Kunststoff mit Henkel • sicherer Stand durch verlängerten Sockel unter dem Tretpedal

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12 L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen