helit Metall-Abfallbehälter/H2401734 Ø 300 x H 650 mm 30l mit Push-Einwurfklappe

Artikelnummer: Z00014383
EAN: 04012086091670
Herstellernummer: H2401734
helit Metall-Abfallbehälter/H2401734 Ø 300 x H 650 mm 30l mit Push-Einwurfklappe
Inkl. Steuern: 74,64 € VE 1 Stück Netto 62,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• mit Push-Einwurfklappe aus Edelstahl • verzinkter Metall-Innenbehälter • Gummibodenring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format Ø 300 x H 650 mm
Inhalt 30 l
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen