• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Entsorgungsbeutel

10 Stück pro Beutel

UVP: 56,67 € 37,40 € Netto 31,43 €

helit Papierkorb 18l grün Ku. m.Griffrand D.280xH.320mm

Artikelnummer:  
Z00064864 
EAN:  
4054773017099 
Herstellernummer:  
31005974 
Marke:  
helit 
7 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

26,77 €

Netto 22,50 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe grün
Höhe (mm) 320
Inhalt 18 Liter
Material Kunststoff
Alle technische daten

Produktbeschreibung

18 l · Kunststoff · mit Griffrand · Ø 280 x H 320 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben