helit Papierkorb 18l Ku. blau H.320xD.315mm m.Griffrand

Artikelnummer:  
Z00064868 
EAN:  
4012086050936 
Herstellernummer:  
61057-34 
Marke:  
helit 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

5 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

18,30 €

Netto 15,38 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe blau
Höhe (mm) 320
Inhalt 18 Liter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kunststoff · Objekt-Qualität · mit Griffrand · Oberfläche Streifenstruktur
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben