Papierkorb 18l nachtblau Ku. m.Griffrand D.280xH.320mm

Artikelnummer: Z00064863
EAN: 4054773017082
Papierkorb 18l nachtblau Ku. m.Griffrand D.280xH.320mm
Inkl. Steuern: 28,13 € VE 7 Stück Netto 23,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

18 l · Kunststoff · mit Griffrand · Ø 280 x H 320 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe nachtblau
Höhe (mm) 320
Inhalt (l) 18
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen