Papierkorb 30l Kunststoff mit Griffrand schwarz

Artikelnummer: Z00064871
EAN: 4012086051193
Helit
Papierkorb 30l Kunststoff mit Griffrand schwarz
Inkl. Steuern: 16,90 € VE 1 Stück Netto 14,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff · mit umlaufendem Griffrand · Oberfläche glatt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Höhe (mm) 405
Inhalt (l) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen