Tragekorb PE rot 45l 620x425x250mm

Artikelnummer: Z00064028
EAN: 4009292153001
Herstellernummer: 390/62
Tragekorb PE rot 45l 620x425x250mm
Inkl. Steuern: 15,77 € VE 1 Stück Netto 13,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

aus Polyethylen · hohe Belastbarkeit und Stabilität · lange Lebensdauer · eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Gesamtlänge (mm) 620
Gesamtbreite (mm) 425
Gesamthöhe (mm) 250
Inhalt (l) 45
Material PE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen