Tragekorb PE rot 85l 800x535x300mm

Artikelnummer: Z00064032
EAN: 1234
Herstellernummer: 396/80
Tragekorb PE rot 85l 800x535x300mm
Inkl. Steuern: 32,44 € VE 1 Stück Netto 27,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

aus Polyethylen · hohe Belastbarkeit und Stabilität · lange Lebensdauer · eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Gesamtlänge (mm) 800
Gesamtbreite (mm) 535
Gesamthöhe (mm) 300
Inhalt (l) 85
Material PE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen