PAPSTAR PAPSTAR Müllsäcke 240 L/12126 240 Liter 5 LDPE 60 my

Artikelnummer: Z00498591
EAN: 4002911121269
Herstellernummer: 12126
PAPSTAR PAPSTAR Müllsäcke 240 L/12126 240 Liter 5 LDPE 60 my
Inkl. Steuern: 3,53 € VE 1 Rolle Netto 2,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• PE-LD (LDPE)=tark verzweigte Polymerketten, daher geringe Dichte • 240 l • 60 my

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 240 l
Inhalt 5
Grammatur 60 my

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen