PAPSTAR PAPSTAR Kompostbeutel 10 L/14184 10 Liter 10 Papier 70

Artikelnummer: Z00498596
EAN: 4002911141847
Herstellernummer: 14184
PAPSTAR PAPSTAR Kompostbeutel 10 L/14184 10 Liter 10 Papier 70
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 1 Paket Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Kompostbeutel aus 100 % Altpapier • nassfest, mit extra dichtem Falzboden • L 35 x B 21 x T 15 cm • biologisch abbaubar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10 l
Inhalt 10
Grammatur 70 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen