PAPSTAR Müllbeutel / 12065, 30 l, grau, HDPE-Folie, 17 my, Inh. 20

Artikelnummer: Z00016972
EAN: 04002911120651
Herstellernummer: 12065
PAPSTAR Müllbeutel / 12065, 30 l, grau, HDPE-Folie, 17 my, Inh. 20
Inkl. Steuern: 5,43 € VE 1 Rolle Netto 4,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus HDPE mit 13my • grau für 30l Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau
Format 30 l
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen