• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Entsorgungsbeutel

10 Stück pro Beutel

UVP: 56,67 € 37,40 € Netto 31,43 €

PAPSTAR Müllbeutel 30 L/12436 30 Liter 5 Rollen á 25 Stück HDPE 16 my

Artikelnummer:  
Z00498595 
EAN:  
4002911204368 
Herstellernummer:  
12436 

Lieferung in 2 Werktagen.

13,21 €

Netto 11,10 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe grün
Format 30 l
Grammatur 16 my
Inhalt 5 x 25
Seite 746
Sonstiges zum Zuziehen
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• PE-HD (HDPE)= schwach verzweigte Polymerketten, daher hohe Dichte • 30 l • zum Zuziehen • 16 my
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S, Solo Version, L-BOXX - 6%
239,45 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben