Abfallbehälter 75l H.600xD.400mm verz. Drahtgitter m. 4 Füßen

Artikelnummer: Z00065772
EAN: 4054773018201
Abfallbehälter 75l H.600xD.400mm verz. Drahtgitter m. 4 Füßen
Inkl. Steuern: 74,07 € VE 1 Stück Netto 62,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus punktgeschweißtem und verstärktem Drahtgitter (2 mm), verzinkt · Maschenweite ca. 25 x 15 mm · Korpus rund, mit Blechkranz · mit 4 Standfüßen aus 8 mm starkem Rundeisen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 600
Inhalt (l) 75
Maschenweite (mm) 25 x 15
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen