Abfallbehälter 35l verz. f.Wand/Pfosten H.425xD.330mm m.Schlüssel

Artikelnummer: Z00065563
EAN: 4054773017860
Herstellernummer: 7000-00
Abfallbehälter 35l verz. f.Wand/Pfosten H.425xD.330mm m.Schlüssel
Inkl. Steuern: 83,54 € VE 1 Stück Netto 70,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech · feuerverzinkt · Wasserabfluss durch gelochtes Bodenblech · zur Montage an Wand und Pfosten · komplett mit Befestigungsschiene und Schlüssel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 425
Inhalt (l) 35
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen