Mülleimer 35l m.Bügel feuerverz. a.Stahlblech H.530/D.335mm

Artikelnummer: Z00064686
EAN: 4040136203209
Herstellernummer: 2032-00
Mülleimer 35l m.Bügel feuerverz. a.Stahlblech H.530/D.335mm
Inkl. Steuern: 94,08 € VE 1 Stück Netto 79,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblech feuerverzinkt · nach DIN EN ISO 1461 · für staubfreie Entleerung ·alle Beschlagteile sind dauerhaft mit Deckel bzw. Rumpf verbunden · durch Feuerverzinkung hoher Korrosionsschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe feuerverzinkt
Ø oben (mm) Nein
Gesamthöhe (mm) 495
Inhalt (l) 35
Material Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen